Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 18,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 18,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40272BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695368

Sonepar Artikelnummer

120583758

Hersteller Artikelnummer

3RW40272BB15

Hersteller Typ

3RW4027-2BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40272BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.758 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 32 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert und bietet verschiedene Vorteile wie stufenloses Starten und einen integrierten Bypass.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RW40
    • Nennstrom: 32 A
    • Leistung: 18,5 kW / 500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Zusätzliche Varianten: 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40
    • Optional: Thermistormotorschutz, Verbindungsbaustein, Lüfter

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen aus der Ferne mit integriertem Fern-Reset.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie