Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 18,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 32A, 18,5kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40272TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695351

Sonepar Artikelnummer

120583760

Hersteller Artikelnummer

3RW40272TB05

Hersteller Typ

3RW4027-2TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40272TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.761 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 32 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S0 32 A ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren mit verschiedenen Schutz- und Steuerungsfunktionen.

    Technische Details:

    • Leistung: 18,5 kW / 32 A
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Betriebstemperatur: bis zu 40 °C
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringe Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Zusätzliche Varianten: 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40
    • Thermistormotorschutz: verfügbar für 3RW40 bis Baugröße S3 und alle 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbare Begrenzung des Startstroms auf einen Maximalwert
    • Optionale schnelle Fern-Reset-Funktion zur Störungsbehebung
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie