Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30282BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719545

Sonepar Artikelnummer

120583734

Hersteller Artikelnummer

3RW30282BB14

Hersteller Typ

3RW3028-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30282BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.679 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 38 A, 18,5 kW/400 V

    Der sanfte Anlauf von Drehstromasynchronmotoren wird durch den SIRIUS Sanftstarter optimiert, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen im Antrieb zu verringern.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW bei 400 V
    • Betriebsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Integration von Bypass: für kompakte Bauweise
    • Zulassungen: weltweit, einschließlich IEC und UL/CSA
    • Steuerspeisespannungen: Varianten mit 24 V verfügbar
    • Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Motorenschutz: Thermistormotorschutz in ausgewählten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten für geringeren Aufwand.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfachste Handhabung und Installation durch durchdachte Konstruktion.
    • Ermöglicht eine Entlastung des Stromversorgungsnetzes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie