Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30281BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719460

Sonepar Artikelnummer

120227295

Hersteller Artikelnummer

3RW30281BB04

Hersteller Typ

3RW3028-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30281BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.617 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 38 A, 18,5 kW/400 V

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW30 ist für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten
    • Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlasten des Stromversorgungsnetzes
    • Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40
    • Thermistormotorschutz bei 3RW40 bis Baugröße S3 und allen 3RW44
    • Optionaler Verbindungsbaustein für Anbau an Leistungsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher, effizienter Betrieb
    • Erhebliche Einsparungen bei Platz und Installation
    • Minimierte mechanische Belastung der Antriebssysteme
    • Weniger Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Aktuelle und flexible Lösungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie