Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 18,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40282TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695382

Sonepar Artikelnummer

120583765

Hersteller Artikelnummer

3RW40282TB04

Hersteller Typ

3RW4028-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40282TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.757 kg

    Sirius Sanftstarter S0 38 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S0 38 A ist ein effizientes Gerät für sanften Anlauf und Abfall von Drehstromasynchronmotoren, das Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermeidet.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 38 A
    • Leistung: 18,5 kW / 400 V
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass: ja
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbare Netzspannungen: bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: unterschiedliche Varianten, auch mit 24 V

    Kunden Nutzen:

    • Reduziert mechanische Belastungen im Antrieb und entlastet das Stromversorgungsnetz.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen durch integrierten Fern-Reset.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Optionale Erweiterungen wie Verbindungsbaustein für Leistungsschalter und Lüfter für dichtere Bauweise vorhanden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie