Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40281BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691810

Sonepar Artikelnummer

120226501

Hersteller Artikelnummer

3RW40281BB15

Hersteller Typ

3RW4028-1BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40281BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.705 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 38 A

    Der SIRIUS Sanftstarter dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert dabei Stromspitzen sowie Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 38 A
    • Nennleistung: 22 kW/500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbar für Netze bis 690 V
    • Optionale Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Verringern der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Anwendungen
    • Optionaler Lüfter für dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie