Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40282BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696273

Sonepar Artikelnummer

120583764

Hersteller Artikelnummer

3RW40282BB15

Hersteller Typ

3RW4028-2BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40282BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.754 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 38 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert und bietet zahlreiche Vorteile wie stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 38 A
    • Leistung: 22 kW/500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Überhitzungsschutz
    • Verfügbare Varianten für Netze bis 690 V
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz in bestimmten Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliches Einsparen von Platz und Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Möglichkeit zur Begrenzung des Stroms auf einen einstellbaren Maximalwert während des Hochlaufs
    • Schnelles und einfaches Beheben von Störungen über den integrierten Fern-Reset
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie