Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S0, 38A, 22kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40282BB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696259

Sonepar Artikelnummer

120583762

Hersteller Artikelnummer

3RW40282BB05

Hersteller Typ

3RW4028-2BB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40282BB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.756 kg

    SIRIUS Sanftstarter S0 38 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW40 bietet eine sanfte Anlauf- und Auslaufkontrolle für Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen zu minimieren.

    Technische Details:

    • Geeignet für Motoren bis 22 kW/500 V
    • Betriebsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Verfügbar für Netze bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen
    • Optionale Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern, einschließlich Federzuganschluss
    • Optionaler Lüfter für weitere Platzersparnis im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Effizientes und wartungsfreies Schalten
    • Reduzierte mechanische Belastung und längere Lebensdauer der Motoren
    • Weniger Platzbedarf und einfachere Verdrahtung im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Flexibilität bei der Installation dank verschiedener Anschlussvarianten
    • Schnelle und einfache Handhabung durch integrierte Funktionen
    • Weltweite Zulassungen für verschiedene Anwendungen, einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie