Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 17,6A, 7,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 17,6A, 7,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30182BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719750

Sonepar Artikelnummer

120544446

Hersteller Artikelnummer

3RW30182BB14

Hersteller Typ

3RW3018-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30182BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.461 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ist für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 17,6 A
    • Leistung: 7,5 kW/400 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Netzanschluss: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Geeignet für: Netzspannung bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: Verschiedene Optionen, inkl. 24 V
    • Montage: Mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Thermistormotorschutz: Verfügbar bei bestimmten Modellen
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Integrierter Bypass: Für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Optionaler Verbindungsbaustein für Anbindung an Leistungsschalter, auch mit Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie