Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 17,6A, 7,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 17,6A, 7,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30182BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719743

Sonepar Artikelnummer

120583730

Hersteller Artikelnummer

3RW30182BB04

Hersteller Typ

3RW3018-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30182BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.466 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00

    Der SIRIUS 3RW30 ist ein Sanftstarter, der für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 17,6 A
    • Leistung: 7,5 kW bei 400 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Kompatibel mit weltweit anerkannten Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie