Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30132BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209722927

Sonepar Artikelnummer

120544442

Hersteller Artikelnummer

3RW30132BB14

Hersteller Typ

3RW3013-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30132BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.468 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW30 ermöglicht ein sanftes Anlaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Starterlösungen.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RW30
    • Stromstärke: 3,6 A
    • Leistung: 1,5 kW/400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Betriebsart: Wartungsfreies Schalten
    • Schutz: Thermistormotorschutz verfügbar (bei bestimmten Modellen)
    • Verbinder: Schraub- und Federzuganschluss erhältlich
    • Bypass: Integriert für kompakte Bauweise
    • Globale Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes durch sanftes Anlaufen.
    • Verringerte mechanische Belastung im Antriebssystem.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfachste Handhabung und Betriebsführung.
    • Modularer Aufbau des SIRIUS Systembaukastens gewährleistet stets aktuelle Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie