Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30131BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209722934

Sonepar Artikelnummer

120227301

Hersteller Artikelnummer

3RW30131BB04

Hersteller Typ

3RW3013-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30131BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.436 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 dient zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine reduzierte mechanische Belastung und Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Typ: Sanftstarter SIRIUS 3RW30
    • Nennstrom: 3,6 A
    • Leistung: bis zu 1,5 kW bei 400 V
    • Betriebsbedingungen: 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Kompatibilität: Stecker mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Varianten: Verfügbar bis 690 V mit verschiedenen Steuerspeisespannungen
    • Zusätzliche Funktionen: Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für hohe Zuverlässigkeit.
    • Der integrierte Bypass ermöglicht eine kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Einfache Handhabung und nahtlose Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie