Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 3,6A, 1,5kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30132BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209722910

Sonepar Artikelnummer

120583727

Hersteller Artikelnummer

3RW30132BB04

Hersteller Typ

3RW3013-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30132BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0.75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.471 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 3,6 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S00 ermöglicht einen sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine platzsparende sowie wartungsfreie Lösung.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 3,6 A
    • Leistung: 1,5 kW/400 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Versorgungsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Kompatibilität: Anschluss für Schraub- und Federzugklemmen
    • Thermistormotorschutz: Verfügbar bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für geringeren Wartungsaufwand.
    • Integrierter Bypass führt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank.
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung bieten Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie