Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30142BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719682

Sonepar Artikelnummer

120544443

Hersteller Artikelnummer

3RW30142BB14

Hersteller Typ

3RW3014-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30142BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

3 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.460 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 6,5 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 eignet sich für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten
    • Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40
    • Thermistormotorschutz bei 3RW40 bis Baugröße S3 und allen 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Einfachste Handhabung
    • Effizienter Betrieb mit weniger Energieverlusten
    • Kosteneinsparungen durch reduzierte Verdrahtungskosten
    • Einfacher Anbau an Leistungsschalter, auch für Varianten mit Federzuganschluss
    • Aktualität und Flexibilität durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie