Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 6,5A, 3kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30142BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719675

Sonepar Artikelnummer

120355072

Hersteller Artikelnummer

3RW30142BB04

Hersteller Typ

3RW3014-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30142BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

3 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.466 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 6,5 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ist für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 3 kW bei 400 V
    • Stromstärke: 6,5 A
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Umgebungstemperatur: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbare Varianten für Netze bis 690 V
    • Steuerversorgungsspanungen mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Thermistormotorschutz verfügbar bei spezifischen Modellen

    Kundenbenefiten:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung erhöhen die Betriebseffizienz.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) garantieren Sicherheit und Verlässlichkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie