Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 9A, 4kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 9A, 4kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30162BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 2.2 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719705

Sonepar Artikelnummer

120544444

Hersteller Artikelnummer

3RW30162BB14

Hersteller Typ

3RW3016-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30162BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

2.2 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

4 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.463 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 9 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ermöglicht einen sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Standardanwendungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 9 A
    • Leistung: 4 kW/400 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Baureihe: 3RW30
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Schutz: Thermistormotorschutz (optional bei 3RW40 bis Baugröße S3 und 3RW44)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startertypen.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Integrierter Bypass ermöglicht eine kompakte Bauweise und geringere Erwärmung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie