Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S00, 9A, 4kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S00, 9A, 4kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30161BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 2.2 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719613

Sonepar Artikelnummer

120227303

Hersteller Artikelnummer

3RW30161BB04

Hersteller Typ

3RW3016-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30161BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

2.2 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

4 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.437 kg

    SIRIUS Sanftstarter S00 9 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S00 9 A ist ein effizientes Gerät für den sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren, das mehrere Vorteile bietet, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen zu verringern.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 4 kW/400 V bei 40 °C
    • Betriebsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz in bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch die kompakte Bauweise
    • Einfacher Anbau an Leistungsschalter mit optionalem Verbindungsbaustein

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie