Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30362BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719330

Sonepar Artikelnummer

120583736

Hersteller Artikelnummer

3RW30362BB14

Hersteller Typ

3RW3036-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30362BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.159 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 45 A bietet eine sanfte Anlaufsteuerung für Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Typ: Sanftstarter SIRIUS 3RW30
    • Stromstärke: 45 A
    • Leistung: 22 kW / 400 V
    • Spannung: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Bauweise: Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Zulassungen: Weltweite (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Spannung: Netze bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: Verschiedene Varianten, inkl. 24 V
    • Zusätzliche Schutzfunktionen: Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Optionale Anbringung von Sanftstartern an Leistungsschaltern für zusätzliche Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie