Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40361BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691827

Sonepar Artikelnummer

120226504

Hersteller Artikelnummer

3RW40361BB04

Hersteller Typ

3RW4036-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40361BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.278 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren entwickelt, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 45 A
    • Leistung: 22 kW/400 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Typenvarianten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Thermistormotorschutz: Verfügbar bei spezifischen Modellen (3RW30/40, 3RW44)
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, einschließlich ATEX/IEC Ex für explosionsgefährdete Anwendungen

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Integrierter Bypass ermöglicht kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter und den Motor vor Überlast.
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset.
    • Zusätzliche Möglichkeiten zur Platzersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Optionaler Lüfter für eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie