Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40362BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696280

Sonepar Artikelnummer

120226511

Hersteller Artikelnummer

3RW40362BB04

Hersteller Typ

3RW4036-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40362BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.270 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 45 A
    • Leistung: 22 kW/400 V
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V
    • Steuerspannung: AC/DC 24 V
    • Kompatibel mit: Netzen bis 690 V
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare Anschlussvarianten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Thermistormotorschutz: Verfügbar für 3RW30/40 und 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung.
    • Integrierter Bypass ermöglicht kompakte Bauweise und geringere Erwärmung.
    • Optionale Funktionen wie Fern-Reset zur schnellen Störungsbeseitigung.
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex).
    • Große Leistungsbandbreite und unterschiedliche Steuerspeisespannungen für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie