Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40362TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696297

Sonepar Artikelnummer

120226515

Hersteller Artikelnummer

3RW40362TB04

Hersteller Typ

3RW4036-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40362TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.269 kg

    Sirius Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 45 A ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen sowie mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Leistungsbereich: 22 kW/400 V bei 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Thermistormotorschutz verfügbar bei bestimmten Varianten
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA), auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Steuerspeisespannungen: diverse Optionen, einschließlich 24 V

    Kundenben Vorteile:

    • Verringert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Ermöglicht erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern
    • Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie