Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30361BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719262

Sonepar Artikelnummer

120227296

Hersteller Artikelnummer

3RW30361BB04

Hersteller Typ

3RW3036-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30361BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.161 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 45 A ermöglicht ein sanftes Anlaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet dabei erhebliche Vorteile in der Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 22 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Stufenloses Starten
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Integrativer Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbar für Netze bis 690 V
    • Varianten mit Thermistormotorschutz verfügbar
    • Steuerspeisespannungen: verschiedene Varianten, inklusive 24 V
    • Schraub- und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und verminderte mechanische Belastung im Antrieb
    • Signifikante Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Ermöglicht die Montage an Leistungsschaltern, auch bei Federzuganschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie