Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 22kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30362BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719323

Sonepar Artikelnummer

120583735

Hersteller Artikelnummer

3RW30362BB04

Hersteller Typ

3RW3036-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30362BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.169 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 45 A dient zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine Vielzahl von Vorteilen in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Typ: Sanftstarter SIRIUS 3RW30
    • Nennstrom: 45 A
    • Leistung: 22 kW bei 400 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz verfügbar bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten ohne Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wesentlicher Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch kompakte Bauweise
    • Optionale Anbaumöglichkeiten an Leistungsschalter für Federzuganschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie