Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40361BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691872

Sonepar Artikelnummer

120226508

Hersteller Artikelnummer

3RW40361BB15

Hersteller Typ

3RW4036-1BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40361BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.283 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 ist für Standardanwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren optimiert.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 45 A
    • Leistung: 30 kW / 500 V
    • Betriebstemperatur: 40 °C
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Schaltungstyp: Wartungsfreies Schalten
    • Maximale Netzspannung: Bis 690 V
    • Spezielle Varianten: 24 V Steuerspeisespannung verfügbar
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Optionale Zubehörteile: Verbindungsbaustein und Lüfter

    Kunden­nutzen:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Einfachste Handhabung mit integriertem Fern-Reset zur Störungsbehebung.
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex).
    • Kompakte Bauweise sorgt für geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Effiziente und aktuelle Systembaukasten-Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie