Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40362BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696334

Sonepar Artikelnummer

120226514

Hersteller Artikelnummer

3RW40362BB15

Hersteller Typ

3RW4036-2BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40362BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.253 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A, 30 kW/500 V

    Der SIRIUS 3RW40 Sanftstarter dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Handhabung und Effizienz.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 45 A
    • Leistung: 30 kW bei 500 V
    • Betriebsspannung: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Besonderheiten: Thermistormotorschutz bei bestimmten Varianten
    • Zusätzliche Variante: 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Entlasten des Stromversorgungsnetzes und verringern der mechanischen Belastung.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast.
    • Fern-Reset-Funktion zur schnellen Störungsbeseitigung.
    • Optionaler Lüfter für dichtere Bauweise im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie