Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 45A, 30kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40361TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691865

Sonepar Artikelnummer

120226510

Hersteller Artikelnummer

3RW40361TB05

Hersteller Typ

3RW4036-1TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40361TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.282 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 45 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 45 A ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert damit Stromspitzen sowie mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 30 kW bei 500 V
    • Betriebsspannung: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Thermistormotorschutz integriert
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit explosionsgefährdeten Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verschiedene Steuerspeisespannungen, auch 24 V verfügbar
    • Kompakte Bauweise durch integrierten Bypass
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Netzspannungsschwankungen.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Fern-Reset ermöglicht eine schnelle Störungsbehebung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie