Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 63A, 30kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 63A, 30kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30372BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719354

Sonepar Artikelnummer

120583738

Hersteller Artikelnummer

3RW30372BB14

Hersteller Typ

3RW3037-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30372BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.155 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 für Standardanwendungen ermöglicht einen sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63 A
    • Leistungsbereich: 30 kW/400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Arbeitstemperatur: bis 40 °C
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Verfügbare Varianten: bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen
    • Optionale Verbindungsbausteine für Montage an Leistungsschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung.
    • Immer aktuell durch das SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie