Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 63A, 37kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 63A, 37kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40371TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692091

Sonepar Artikelnummer

120226522

Hersteller Artikelnummer

3RW40371TB05

Hersteller Typ

3RW4037-1TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40371TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.280 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 63 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 63 A ist ein effektives Gerät zur sanften Regelung des An- und Auslaufs von Drehstromasynchronmotoren, das die mechanische Belastung und Stromspitzen erheblich reduziert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 63 A
    • Leistung: 37 kW bei 500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Temperaturbereich: Bis zu 40 °C
    • Schutz: Thermistormotorschutz
    • Integrierter Bypass: Für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA, geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX, IEC Ex)
    • Zusätzliche Varianten: Mit 24 V Steuerspeisespannung und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten vereinfacht die Handhabung.
    • Geringere mechanische Belastung im Antrieb durch sanfte Anlaufsteuerung.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Optionale Bausteine ermöglichen die Montage an Leistungsschaltern und erweitern die Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie