Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40381BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692930

Sonepar Artikelnummer

120226531

Hersteller Artikelnummer

3RW40381BB14

Hersteller Typ

3RW4038-1BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40381BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.278 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und schützt das Stromversorgungsnetz vor Überlastungen.

    Technische Details:

    • Modell: S2 72 A
    • Leistung: 37 kW/400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Maximale Temperatur: 40 °C
    • Integrierter Bypass: ermöglicht kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung
    • Optionale Erweiterungen wie zusätzlicher Lüfter für dichtere Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie