Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30382BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719378

Sonepar Artikelnummer

120583740

Hersteller Artikelnummer

3RW30382BB14

Hersteller Typ

3RW3038-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30382BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.167 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 72 A ist für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 37 kW/400 V, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar für Netze bis 690 V mit verschiedenen Steuerspeisespannungen
    • Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung verfügbar
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Optionaler Verbindungsbaustein für Anbau an Leistungsschalter
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie