Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40382TB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696433

Sonepar Artikelnummer

120226539

Hersteller Artikelnummer

3RW40382TB04

Hersteller Typ

3RW4038-2TB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40382TB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.293 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert so mechanische Belastungen sowie Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Leistung: 37 kW/400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Umgebungsbedingungen: 40 °C
    • Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA) einschließlich explosionsgefährdeter Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Integration eines Bypass für kompakte Bauweise
    • Thermistormotorschutz in bestimmten Varianten
    • Optionaler Lüfter für dichtere Bauweise im Schaltschrank
    • Steuerungsvarianten, einschließlich 24 V Steuerspeisespannung

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erheblicher Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfache und schnelle Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie