Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 37kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30382BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719361

Sonepar Artikelnummer

120583739

Hersteller Artikelnummer

3RW30382BB04

Hersteller Typ

3RW3038-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30382BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.153 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 bietet eine effiziente Lösung zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen während des Starts.

    Technische Details:

    • Modell: S2 72 A
    • Leistung: 37 kW/400 V
    • Betriebsspannung: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Typ: Sanftstarter 3RW30 für Standardanwendungen
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Anschlussarten: Schraub- und Federzugklemmen
    • Thermistormotorschutz: Verfügbar bei bestimmten Modellen
    • Optionaler Verbindungsbaustein: Möglichkeit zur Montage an Leistungsschaltern

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten ohne Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung.
    • Kompakte Bauweise mit integriertem Bypass zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie