Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40381BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693166

Sonepar Artikelnummer

120226532

Hersteller Artikelnummer

3RW40381BB15

Hersteller Typ

3RW4038-1BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40381BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.291 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine Vielzahl von Vorteilen zur Reduzierung von Stromspitzen und mechanischer Belastung.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 45 kW/500 V, AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Maximale Stromstärke: 72 A
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Überhitzungsschutz
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA) einschließlich ATEX/IEC Ex
    • Optionaler Verbindungsbaustein für die Montage an Leistungsschaltern
    • Optionaler Lüfter für dichtere Bauweise

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Verringern von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Strombegrenzung auf ein einstellbares Maximalwert während des Hochlaufs
    • Schnelles und einfaches Fern-Reset zur Störungsbehebung
    • Zusätzliche Varianten mit Thermistormotorschutz für mehr Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie