Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40381TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693074

Sonepar Artikelnummer

120226534

Hersteller Artikelnummer

3RW40381TB05

Hersteller Typ

3RW4038-1TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40381TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.302 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 72 A ist ein ultra-kompakter Sanftstarter für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, der eine einfache Handhabung und Wartungsfreiheit bietet.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 72 A
    • Nennleistung: 45 kW bei 500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Temperatur: bis zu 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Möglichkeit zur max. Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Varianten mit Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen beim Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und reduzierte mechanische Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfache Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung per integrierten Fern-Reset
    • Optionale Lüfter zur Verbesserung der Wärmeableitung im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie