Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S2, 72A, 45kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40382BB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696457

Sonepar Artikelnummer

120226536

Hersteller Artikelnummer

3RW40382BB05

Hersteller Typ

3RW4038-2BB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40382BB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.294 kg

    SIRIUS Sanftstarter S2 72 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S2 72 A ist ein leistungsfähiger Sanftstarter für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, der Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten
    • Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Belastungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schutz vor Überhitzung mit intelligenten Überwachungsfunktionen
    • Maximale Strombegrenzung während des Hochlaufs
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Spannungen bis 690 V mit unterschiedlichen Steuerspeisespannungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies und einfaches Steuern
    • Fern-Reset für schnelle und einfache Störungsbehebung
    • Optionaler Lüfter für eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank
    • Zusätzliche Varianten mit Thermistormotorschutz erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie