Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40471BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693326

Sonepar Artikelnummer

120226555

Hersteller Artikelnummer

3RW40471BB14

Hersteller Typ

3RW4047-1BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40471BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.856 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 106 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 106 A ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Leistung: 55 kW bei 400 V, 40 °C
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Stufenloses Starten mit einstellbarem Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und reduzierte Erwärmung
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Anwendungen
    • Zusätzliche Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung bei 3RW30/40
    • Modularer Aufbau mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionaler Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Kundenben Vorteile:

    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Wesentliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfaches und schnelles Beheben von Störungen durch integrierten Fern-Reset
    • Effiziente Nutzung durch das SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie