Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 55kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30472BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719248

Sonepar Artikelnummer

120583743

Hersteller Artikelnummer

3RW30472BB04

Hersteller Typ

3RW3047-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30472BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.688 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 106 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ermöglicht ein sanftes Anlaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert Stromspitzen sowie mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 55 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit für Netze bis 690 V
    • Steuerspeisespannungen: unterschiedliche Varianten verfügbar
    • Thermistormotorschutz für 3RW40 bis Baugröße S3 sowie alle 3RW44

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für einen sanften Anlauf
    • Reduzierung von Netzspannungschwankungen und Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Zusätzliche Varianten für spezielle Steuerspeisespannungen verfügbar
    • Optionale Verbindung mit Leistungsschaltern, auch für Federzuganschluss-Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie