Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 75kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 75kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40471BB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693340

Sonepar Artikelnummer

120226556

Hersteller Artikelnummer

3RW40471BB15

Hersteller Typ

3RW4047-1BB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40471BB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.852 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 106 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 106 A ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: bis zu 75 kW bei 500 V
    • Versorgungsnetze: AC 400-600 V, AC/DC 110-230 V
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Optionaler Lüfter für dichtere Bauweise im Schaltschrank
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)
    • Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung verfügbar
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Modellen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastungen
    • Einfachste Handhabung und wartungsfreies Schalten
    • Schnelle Störungsbehebung über integrierten Fern-Reset
    • Maximalwertbegrenzung des Anlaufstroms für mehr Sicherheit
    • Optimierung der Energieeffizienz durch Reduzierung von Spitzenstrom

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie