Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 75kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 106A, 75kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40471TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693333

Sonepar Artikelnummer

120226558

Hersteller Artikelnummer

3RW40471TB05

Hersteller Typ

3RW4047-1TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40471TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.860 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 106 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 106 A ist ein Sanftstarter für Drehstromasynchronmotoren, der einen sanften An- und Auslauf sowie eine Reduzierung von Stromspitzen ermöglicht.

    Technische Einzelheiten:

    • Leistungsbereich: 75 kW / 500 V
    • Betriebsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Temperatur: bis 40 °C
    • Eingebaute Schraubklemmen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Thermistormotorschutz für bestimmte Modelle
    • Optionale Steuerspeisespannung von 24 V für Varianten 3RW30/40
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA
    • Erhältlich für Netze bis 690 V

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten für reduzierte mechanische Belastung im Antrieb
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen beim Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung aus der Ferne
    • Optionale Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie