Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30462BB14

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719231

Sonepar Artikelnummer

120583742

Hersteller Artikelnummer

3RW30462BB14

Hersteller Typ

3RW3046-2BB14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30462BB14

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.696 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 80 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW30 ist für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert und bietet eine stufenlose Startfunktion.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: bis 45 kW/400 V
    • Anschluss: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis: gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
    • Varianten: 3RW30/40 mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Thermistormotorschutz: in einigen 3RW40 bis Baugröße S3 und allen 3RW44

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten für einfachste Handhabung
    • Optionale Verbindung zu Leistungsschaltern für Varianten mit Federzuganschluss
    • Einfaches und effizientes Design im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie