Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40461BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693234

Sonepar Artikelnummer

120226541

Hersteller Artikelnummer

3RW40461BB04

Hersteller Typ

3RW4046-1BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40461BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.875 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 80 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 80 A ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche intelligente Überwachungsfunktionen für maximale Betriebssicherheit.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Netzspannungsschwankungen im Anlauf vermeiden
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare Netzspannungen bis 690 V
    • Optionale Varianten mit 24 V Steuerspeisespannung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfache und schnelle Entfernung von Störungen durch den integrierten Fern-Reset
    • Maximale Kontrolle über den Strom während des Hochlaufs mit einstellbarem Maximalwert
    • Bessere Betriebseffizienz und Sicherheit durch zusätzliche Varianten mit Thermistormotorschutz
    • Optionale Erweiterungen wie der Lüfter für noch dichtere Bauweise im Schaltschrank

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie