Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 45kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW30462BB04

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719095

Sonepar Artikelnummer

120583741

Hersteller Artikelnummer

3RW30462BB04

Hersteller Typ

3RW3046-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW30462BB04

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.688 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 80 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 ist ideal für Standardanwendungen zum sanften Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 45 kW / 400 V
    • Netzspannungen: AC 200-480 V
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
    • Thermistormotorschutz bei bestimmten Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb, was die Lebensdauer der Geräte verlängert.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten für einen zuverlässigen Betrieb.
    • Einfachste Handhabung für eine problemlose Installation und Nutzung.
    • Optionaler Verbindungsbaustein für die Montage an Leistungsschaltern, auch für Federzuganschluss-Varianten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie