Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 55kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 55kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40461TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209693272

Sonepar Artikelnummer

120226546

Hersteller Artikelnummer

3RW40461TB05

Hersteller Typ

3RW4046-1TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40461TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.850 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 80 A

    Der SIRIUS Sanftstarter S3 80 A ist entworfen für sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, was eine Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 80 A
    • Leistung: 55 kW bei 500 V
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Eingangsspannung: AC 400-600 V
    • Steuerspeisespannung: AC/DC 24 V
    • Schraubklemmen: Ja
    • Thermistormotorschutz: Inklusive
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Entlasten des Stromversorgungsnetzes.
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb und erreicht erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern.
    • Wartungsfreies Schalten mit einfachster Handhabung.
    • Integrierter Bypass sorgt für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Die Möglichkeit zur fernbedienbaren Störungsbehebung.
    • Optionaler Lüfter erlaubt eine noch dichtere Bauweise im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie