Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 55kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sanftstarter S3, 80A, 55kW/500V, 40 Grad, AC400-600V, AC/DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW40462BB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 45 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696518

Sonepar Artikelnummer

120226548

Hersteller Artikelnummer

3RW40462BB05

Hersteller Typ

3RW4046-2BB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW40462BB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.844 kg

    SIRIUS Sanftstarter S3 80 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW40 für Standardanwendungen ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und verbessert die Energieeffizienz.

    Technische Details:

    • Maximaler Betriebsstrom: 80 A
    • Leistung: 55 kW / 500 V
    • Spannungsbereich: AC 400-600 V, AC/DC 24 V
    • Baugröße: S3
    • Integrierter Bypass: für kompakte Bauweise und geringere Erwärmung
    • Schutzfunktionen: Überhitzungsschutz, Überlastschutz
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und schützt die Anlagentechnik.
    • Verringert mechanische Belastungen im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für minimale Betriebsunterbrechungen.
    • Einfache Handhabung mit integriertem Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.
    • Optionale Erweiterungen wie Lüfter und Verbindungsbaustein für noch bessere Integration in Schaltschränke.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie