Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Satz aus Drehantrieb rot/gelb, Gehäusedeckel, Vierkant-Kupplung und 2 Schrauben

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Satz aus Drehantrieb rot/gelb, Gehäusedeckel, Vierkant-Kupplung und 2 Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD92243GH

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot/gelb

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624343331

Sonepar Artikelnummer

121121875

Hersteller Artikelnummer

3LD92243GH

Hersteller Typ

3LD9224-3GH

Hersteller Artikel Nr.:

3LD92243GH

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot/gelb

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.183 kg

    Drehantriebsatz

    Der Drehantriebsatz dient als Zubehör für Lasttrennschalter 3LD2 und ermöglicht ein sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Farbe: rot/gelb
    • Für Isolierstoffkapselung
    • Absperrbar in Stellung 0
    • Inklusive Gehäusedeckel, Vierkant-Kupplung und zwei Gehäuseschrauben
    • Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3LD2 im Gehäuse, für 16-32 A, 3-polig und 3-polig + N
    • Optimal für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
    • Schutzart bis IP 65 für den Außeneinsatz
    • Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
    • Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Varianten für Gleichstromanwendungen sind verfügbar

    Kunden Nutzen:

    • Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen
    • Schnelle und einfache Montage von Zubehör
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
    • Hohe Sicherheit für Anwender und Systeme
    • Optimale Netztrennung durch abschließbaren Drehantrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie