SIEMENS - Satz aus Drehantrieb schwarz, Gehäusedeckel, Vierkant-Kupplung und 2 Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92241GH
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624343324
Sonepar Artikelnummer
121121998
Hersteller Artikelnummer
3LD92241GH
Hersteller Typ
3LD9224-1GH
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92241GH
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg
- Farbe: schwarz
- Isolation für Gehäusedeckel inklusive
- Abschaltbar in Stellung 0
- Geeignet für Lasttrennschalter 3LD2 im Gehäuse, für 16-32 A
- Schaltleistung: 3-polig und 3-polig + N
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart: bis IP 65
- Modularer Aufbau, schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Anwendungsbereichen, z.B. Drehstrommotoren oder Klima- und Lüftungsanlagen
- Vielseitig einsetzbar durch global gültige Zertifikate
- Einfache Montage durch modulares Design
- Hochgradiger Schutz für den Einsatz im Freien
- Vielfältige Montagemöglichkeiten für individuelle Anforderungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Drehantriebsatz
Der Drehantriebsatz ist ein vielseitiges Zubehör für Lasttrennschalter 3LD2, das eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


