SIEMENS - Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3767
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869374000
Sonepar Artikelnummer
120222929
Hersteller Artikelnummer
5ST3767
Hersteller Typ
5ST3767
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3767
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: blau
- Inhalt: 1 Kappe rechts / 1 Kappe links
- Kompatibel mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Einbau
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Zusatzkomponente für erweiterte Funktionalitäten
Satz Endkappen für Stiftsammelschienen 5ST3 76
Die Satz Endkappen bieten eine universelle Lösung zur sicheren Montage und Installation von Sammelschienensystemen SENTRON 5ST3.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


