SIEMENS - SCALANCE CSM 1277 G2, unmanaged Switch, 4x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK72771AA500AA0
Managebar - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 125 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027575
Sonepar Artikelnummer
121379548
Hersteller Artikelnummer
6GK72771AA500AA0
Hersteller Typ
6GK7277-1AA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK72771AA500AA0
Managebar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.162 kg
- Compact Switch Module für SIMATIC S7-1200 G2
- Bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet
- 10/100 Mbit/s; unmanaged Switch
- 4 RJ45 Ports
- Externe DC 24V Spannungsversorgung
- LED-Diagnose
- S7-1200-Baugruppe inkl. Gerätehandbuch zum Download verfügbar
- Integrierte Autocrossover-Funktion
- Einfacher, kostengünstiger Aufbau von Automatisierungsnetzwerken
- Kostensparend im Vergleich zur Verwendung einer externen Netzkomponente
- Montagekosten und Einbauplatz werden gespart
- Flexible Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Projektierung notwendig
- Einfache und schnelle Statusanzeige über LED am Gerät
- Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen möglich
CSM 1277 G2 Compact Switch Module
Das CSM 1277 G2 Compact Switch Module dient dem Anschluss von SIMATIC S7-1200 G2 an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s und bis zu 3 weiteren Teilnehmern.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


