SIEMENS - SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK72771AA100AA0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854399
Sonepar Artikelnummer
120419639
Hersteller Artikelnummer
6GK72771AA100AA0
Hersteller Typ
6GK7277-1AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK72771AA100AA0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.225 kg
- Unmanaged Switch
- 4 RJ45 Ports mit 10/100 Mbit/s
- Externe DC 24V Spannungsversorgung
- LED-Diagnose
- Inklusive elektronischem Gerätehandbuch auf CD-ROM
- Unterstützt ungekreuzte Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion
- Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken
- Erhebliche Einsparungen bei Montagekosten und Einbauplatz im Vergleich zu externen Netzkomponenten
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Projektierungsaufwand
- Einfache und schnelle Statusanzeige über LEDs am Gerät
Compact Switch Module CSM 1277
Das Compact Switch Module CSM 1277 dient zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit 10/100 Mbit/s und bietet ein kostengünstiges und einfaches Netzwerkdesign.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


