SIEMENS - SCALANCE LOGO! CSM 12/24, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Frontport

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK71771MA200AA0
Managebar - Nein
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047622174074
Sonepar Artikelnummer
120354948
Hersteller Artikelnummer
6GK71771MA200AA0
Hersteller Typ
6GK7177-1MA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK71771MA200AA0
Managebar:
Nein
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
58.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.190 kg
- Anschluss: 1 LOGO! und bis zu 3 Teilnehmer
- Porttypen: 4 RJ45-Ports, 1 Frontport zur Diagnose
- Übertragungsrate: 10/100 MBit/s
- Spannungsversorgung: DC 12/24V
- Diagnose: LED-Diagnose für Statusanzeige der Industrial Ethernet Ports
- Produktart: Unmanaged Switch
- Kostengünstiger Aufbau von kleinen, lokalen Industrial Ethernet-Netzwerken.
- Montagekosten und Einbauplatz werden durch die Verwendung des Switch Moduls gespart.
- Flexible Erweiterung des Netzwerks durch einfaches Zustecken des CSM.
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Projektierungsaufwand.
- Unkomplizierter Diagnosezugriff im Schaltschrank möglich.
- Unterstützung des Stand alone-Einsatzes als unmanaged 4-Port Switch für die Vernetzung beliebiger Ethernet-Geräte.
Logo! CSM12/24 Compact Switch Modul
Das LOGO! CSM12/24 Compact Switch Modul ermöglicht den Anschluss einer LOGO! und bis zu 3 weiterer Teilnehmer an Industrial Ethernet mit einem 10/100 MBit/s unmanaged Switch.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


